• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter zur Staubabsaugung (Taucheinheit)

Artikel-Nr.: 2608000877
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000877
EAN / GTIN 4059952697604
Herstellernummer 2608000877

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter zur Staubabsaugung (Taucheinheit)

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 90 mm
  • Abmessung Höhe: 62 mm
  • Abmessung Länge: 180 mm
  • Bruttogewicht: 0,12 kg
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 1,004 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb