• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel K&G, Click+Clean 290x80x

Artikel-Nr.: 2608000841
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000841
EAN / GTIN 6949509244772
Herstellernummer 2608000841
L-Nummer L00590 2247

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Staubbeutel dient als Ersatzbeutel für das Auffangen von Sägemehl
  • Passend zu: GCM 8 SDE; GCM 8 SJL; GCM 12 GDL; GCM 12 SDE; GCM 18V-216; GCM 18V-216 D; GCM 18V-216 DC; GCM 18V-254 D; GCM 18V-305 GDC; GCM 305-216 D; GCM 305-254 D; GCM 350-254; GCM 800 SJ Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Die Click-and-Clean-Aufnahme ermöglicht ein einfaches Befestigen an der Maschine.
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 60 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,125 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Sammeln von Staub.
  • Nettogewicht: 0,119 kg
  • Spezifisches RTB1: Staubbeutel aus Stoff, langlebig und robust.
  • Volumen: 1,584 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Sammeln von Staub.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb