• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhülsen-Set. Für Kantenfräsen, 1/4, 1/8, 5/32 Zoll

Artikel-Nr.: 2608000826
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000826
EAN / GTIN 4059952662657
Herstellernummer 2608000826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannhülsen-Set
  • Für Kantenfräsen

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: 3 x Zollmaß-Spannhülsen 1/8″ (3.17 mm), 5/32″ (3.96 mm), 1/4″ (6.35 mm) und 1 x M10 Stecknuss
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 78 mm
  • Bruttogewicht: 0,04 kg
  • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
  • Nettogewicht: 0,031 kg
  • Spezifisches RTB1: Ziehe die Fräser fest an.
  • Spezifisches RTB2: Setze den Schaft in die Spannhülse und ziehe sie mit einem Schraubenschlüssel fest.
  • Spezifisches RTB3: Ziehe die Spannhülse mit der Spannzangenmutter niemals fest, solange noch kein Einsatzwerkzeug installiert ist. Andernfalls kann die Spannhülse beschädigt werden.
  • Spezifisches RTB4: Optimal für Installateure von Trockenbauwänden und Stuckateure.
  • Volumen: 0,218 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb