• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter

Artikel-Nr.: 2608000825
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000825
EAN / GTIN 4059952662640
Herstellernummer 2608000825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Absaugadapter

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Durch hocheffizientes Staubauffangen wird Staub von Trockenbauwänden in der Luft drastisch reduziert.
  • Abmessung Breite: 74 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 149 mm
  • Bruttogewicht: 0,055 kg
  • Länge [mm]: 111
  • Nettogewicht: 0,034 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Montage.
  • Spezifisches RTB2: Dank einfachem Montagemechanismus schnell an der Fräse montiert. Ermöglicht glatte Schnitte, da der Absaugadapter für gute Sicht sorgt.
  • Spezifisches RTB3: Zur Staubabsaugung beim Schneiden, um Staub zu vermeiden.
  • Volumen: 0,772 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zur Staubabsaugung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb