• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugrohr, 350 x 40 x 40 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000806
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2608000806
Kopieren
EAN / GTIN 4059952639468
Kopieren
Herstellernummer 2608000806
Kopieren
L-Nummer L00590 2267
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 125 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 358 mm
  • Bruttogewicht: 0,25 kg
  • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Volumen: 2,014 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb