• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V

Artikel-Nr.: 2608000804
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000804
EAN / GTIN 4059952636948
Herstellernummer 2608000804

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 60 mm
  • Abmessung Höhe: 42 mm
  • Abmessung Länge: 149 mm
  • Bruttogewicht: 0,045 kg
  • Nettogewicht: 0,023 kg
  • Volumen: 0,375 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb