• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopierhülse 8 mm für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2608000803
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000803
EAN / GTIN 4059952636931
Herstellernummer 2608000803

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beim Fräsen läuft die Kopierhülse an der Kontur der Schablone entlang
  • Dadurch überträgt sie Formen auf das Werkstück
  • Unverzichtbar bei der Arbeit mit Schablonen
  • Der Bajonettverschluss ermöglicht einen werkzeugfreien schnellen Wechsel
  • Passend zu: GKF 550 Professional; AdvancedTrimRouter 18V-8.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 65 mm
  • Abmessung Höhe: 13 mm
  • Abmessung Länge: 145 mm
  • Bruttogewicht: 0,01 kg
  • Durchmesser mm: 8.00
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Volumen: 0,123 dm3

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb