• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierer für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2608000802
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000802
EAN / GTIN 4059952636924
Herstellernummer 2608000802

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Rollenführung fräst Kanten mit Fräsern ohne Führungs- oder Kugellager.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 120 mm
  • Bruttogewicht: 0,113 kg
  • Leistungsbeschreibung: Fräsen von Kanten
  • Nettogewicht: 0,092 kg
  • Volumen: 0,294 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Fräsen von Kanten ohne Führungs- oder Kugellager
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb