• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräser

Artikel-Nr.: 2608000800
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000800
EAN / GTIN 4059952636399
Herstellernummer 2608000800

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Parallelanschlag ermöglicht paralleles Fräsen entlang der Kanten des Werkstücks.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch
  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 185 mm
  • Bruttogewicht: 0,231 kg
  • Leistungsbeschreibung: Parallelfräsen
  • Nettogewicht: 0,211 kg
  • Volumen: 0,712 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Parallelfräsen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb