• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannhülse 8 mm für Advanced TrimRouter, für Handfräsen

Artikel-Nr.: 2608000799
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000799
    EAN / GTIN 4059952636382
    Herstellernummer 2608000799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Spannzange hält Fräser
    • Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
    • Passend zu: AdvancedTrimRouter 18V-8.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden
    • Abmessung Breite: 75 mm
    • Abmessung Höhe: 20 mm
    • Abmessung Länge: 145 mm
    • Bruttogewicht: 0,025 kg
    • Durchmesser mm: 8.00
    • Leistungsbeschreibung: Hält Fräser
    • Nettogewicht: 0,024 kg
    • Spezifisches RTB1: Verwenden Sie keine Schafthülsen
    • Volumen: 0,218 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Hält Fräser
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb