• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3,2-m-Schlauch (antistatisch) 3325 x 67 x 67 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000772
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000772
EAN / GTIN 4059952628929
Herstellernummer 2608000772

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Staubsaugerschlauch ist für Bosch Staubsauger konzipiert
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch, mit Bajonettverschluss
  • Abmessung Breite: 330 mm
  • Abmessung Höhe: 120 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,611 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,611 kg
  • Volumen: 13,068 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung, antistatisch mit Bajonettverschluss
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb