• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürste, 66 x 43 x 98 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000770
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000770
EAN / GTIN 4059952628905
Herstellernummer 2608000770
L-Nummer L00590 2272

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die kleine Saugbürste ist eine externe Absaugvorrichtung
  • Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Durch die spezielle Form ist sie ideal für eine punktuelle Reinigung und unebene Oberflächen.
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 50 mm
  • Abmessung Länge: 108 mm
  • Bruttogewicht: 0,032 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,032 kg
  • Spezifisches RTB1: Ist an die Standardabsaugrohre von Bosch Staubsaugern anschließbar.
  • Spezifisches RTB2: Der Bürstenkranz schützt die Oberfläche vor Kratzern.
  • Volumen: 0,405 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb