• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Krümmerrohr (antistatisch), 75 x 50 x 148 mm. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000769
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000769
EAN / GTIN 4059952628899
Herstellernummer 2608000769

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Absaugkrümmer verbindet Entstaubungsschläuche und Rohre
  • Er ist antistatisch und hat einen Durchmesser von 25 mm
  • Passend zu: GAS 18V-12 MC Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Antistatisch
  • Abmessung Breite: 75 mm
  • Abmessung Höhe: 55 mm
  • Abmessung Länge: 155 mm
  • Bruttogewicht: 0,06 kg
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,06 kg
  • Spezifisches RTB1: Hat einen Durchmesser von 25 mm
  • Spezifisches RTB2: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Volumen: 0,639 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb