• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsrohr 600 mm

Artikel-Nr.: 2608000767
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000767
EAN / GTIN 6949509234100
Herstellernummer 2608000767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Verlängerungsstange verlängert den Trockenbauschleifer, wodurch schwer zugängliche Arbeitsbereiche ohne Gerüst bearbeitet werden können
  • Passend zu: GTR 550 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für GTR 550 Trockenbauschleifer
  • Abmessung Breite: 80 mm
  • Abmessung Höhe: 80 mm
  • Abmessung Länge: 640 mm
  • Bruttogewicht: 0,88 kg
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Erreicht auch schwer zugängliche Arbeitsstellen
  • Nettogewicht: 0,7 kg
  • Spezifisches RTB1: Leicht abnehmbar für den kompakten Transport des Trockenbauschleifers
  • Volumen: 4,096 dm3
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb