• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stützteller, mittel, 215 mm

Artikel-Nr.: 2608000764
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000764
EAN / GTIN 6949509234087
Herstellernummer 2608000764

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller für Trockenbauschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt
  • Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Passend zu: GTR 550 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 230 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 230 mm
  • Ausführung: mittel
  • Bruttogewicht: 0,31 kg
  • Durchmesser mm: 215
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,26 kg
  • Volumen: 1,587 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb