• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkombinationshaube zum Schneiden, schlüssellos, Metall, 230 mm

Artikel-Nr.: 2608000763
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000763
EAN / GTIN 6949509240002
Herstellernummer 2608000763

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschutz im Handumdrehen einen Schneidschutz zu machen, wird der Clip mit einem einfachen Montagemechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 LV; GWS 22-230 LVI; GWS 22-230 P; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 LVI; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 26-230; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 LVI; GWS 30-230 B; GWS 30-230 PB; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 254 mm
  • Abmessung Höhe: 135 mm
  • Abmessung Länge: 42 mm
  • Bruttogewicht: 0,537 kg
  • Durchmesser mm: 230
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,479 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 1,44 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb