• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkombinationshaube zum Schneiden, zum Aufstecken, Kunststoff, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608000755
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000755
EAN / GTIN 6949509239945
Herstellernummer 2608000755

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 8-115; GWS 9-115 P; GWS 18-125 V-LI; GWS 580; GWS 660; GWS 700 (100(CN)/115 mm); GWS 750 (115 mm); GWS 750 (125 mm); GWS 780 C (115 mm); GWS 850 C; GWS 880 (125 mm) Professional; PWS 600; PWS 650; PWS 680.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 180 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 50 mm
  • Bruttogewicht: 0,07 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,068 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,9 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb