• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzkombinationshaube zum Schneiden, zum Aufstecken, Kunststoff, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608000753
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000753
EAN / GTIN 6949509239921
Herstellernummer 2608000753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Um aus einem Schleifschlitten im Handumdrehen einen Führungsschlitten zu machen, wird der Clip durch einen einfachen Klick-Mechanismus an der Schutzhaube befestigt
  • Einfache Montage und Demontage von der Schutzhaube
  • Passend zu: GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 E; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 8-100 C; GWS 8-100 CE; GWS 580; GWS 670; GWS 900-100 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kombinationshaube für optimalen Schutz bei Schneidanwendungen
  • Abmessung Breite: 69,5 mm
  • Abmessung Höhe: 28,5 mm
  • Abmessung Länge: 134 mm
  • Bruttogewicht: 0,08 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Schutzhaube zum Schneiden
  • Nettogewicht: 0,057 kg
  • Spezifisches RTB1: Schnelles und einfaches Anbringen durch schlüssellose Hebelmontage
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,265 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schutzhaube zum Schneiden
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb