• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelanschlag GKS 18V-70L

Artikel-Nr.: 2608000751
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000751
EAN / GTIN 4059952610245
Herstellernummer 2608000751

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte
  • Passend zu: GKS 18V-70 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
  • Abmessung Breite: 160 mm
  • Abmessung Höhe: 40 mm
  • Abmessung Länge: 305 mm
  • Bruttogewicht: 0,31 kg
  • Leistungsbeschreibung: Einfach geführte Parallelschnitte
  • Nettogewicht: 0,25 kg
  • Volumen: 1,952 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einfach geführte Parallelschnitte
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb