• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sparrenriegel 95 x 90 mm

Artikel-Nr.: 2608000750
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000750
EAN / GTIN 4059952610238
Herstellernummer 2608000750

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend zu: GKS 18V-70 L Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Handkreissägen
  • Abmessung Breite: 94 mm
  • Abmessung Höhe: 35 mm
  • Abmessung Länge: 122,5 mm
  • Bruttogewicht: 0,15 kg
  • Länge mm: 95
  • Leistungsbeschreibung: Mit dem Sparrenriegel kann das Werkzeug sicher in der Nähe aufgehängt werden
  • Nettogewicht: 0,12 kg
  • Spezifisches RTB1: Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
  • Volumen: 0,403 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Ermöglicht das sichere Aufhängen des Werkzeugs in der Nähe
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb