• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbox Cyclon Tech

Artikel-Nr.: 2608000741
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000741
EAN / GTIN 6949509233882
Herstellernummer 2608000741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Staubbox Cyclon Tech sammelt bis zu 90% des Staubs

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 80,5 mm
  • Abmessung Höhe: 58 mm
  • Abmessung Länge: 101 mm
  • Bruttogewicht: 0,087 kg
  • Nettogewicht: 0,079 kg
  • Volumen: 0,472 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb