• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für GEX 12V-125, GEX 18V-125 Professional

Artikel-Nr.: 2608000715
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000715
EAN / GTIN 4059952572444
Herstellernummer 2608000715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Staubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub
  • Passend zu: GEX 12V-125; GEX 18V-125; GSS 12V-13; GSS 18V-13 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Der Staubbeutel ist ein Ersatzteil zum Aufsammeln von Schleifstaub.
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 125 mm
  • Bruttogewicht: 0,096 kg
  • Nettogewicht: 0,096 kg
  • Volumen: 0,613 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Staubfreies Schleifen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb