• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8-Loch Schleifteller, 125 mm, mittel, passend zu: GEX 12V-125, GEX 18V-125 Prof

Artikel-Nr.: 2608000714
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000714
EAN / GTIN 4059952572437
Herstellernummer 2608000714

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schleifteller für Exzenterschleifer sind für das Schleifen von Lack, Spachtelmasse und Putz bestimmt
  • Die verschiedenen erhältlichen Härtegrade sind auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Passend zu: GEX 12V-125
  • GEX 18V-125 Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Verschiedene erhältliche Härtegrade auf das Material und das Resultat abgestimmt
  • Abmessung Breite: 124 mm
  • Abmessung Höhe: 16 mm
  • Abmessung Länge: 153 mm
  • Ausführung: mittel
  • Bruttogewicht: 0,068 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Klettverschluss: nein
  • Leistungsbeschreibung: Standardschleifarbeiten
  • Lochung: 8
  • Nettogewicht: 0,068 kg
  • Volumen: 0,304 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Standardschleifarbeiten
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb