• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerungsschlauch, 3 m, für GAS 12-25 PL und GAS 15 PS. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000712
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000712
EAN / GTIN 6949509232298
Herstellernummer 2608000712

Beschreibung

Beschreibung:

Länge [m]: 3,00

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Anschließbar an den mit dem Staubabsauger gelieferten 5-Meter-Schlauch
  • Abmessung Breite: 360 mm
  • Abmessung Höhe: 90 mm
  • Abmessung Länge: 330 mm
  • Bruttogewicht: 0,864 kg
  • Länge [m]: 3.00
  • Leistungsbeschreibung: Erweitert den Saugbereich
  • Nettogewicht: 0,615 kg
  • Volumen: 10,692 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Erweitert den Saugbereich um drei Meter.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb