• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumfilter (einseitig offen) für GAS 12-25 PL. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000711
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000711
EAN / GTIN 6949509232281
Herstellernummer 2608000711

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet
  • Abmessung Breite: 120 mm
  • Abmessung Höhe: 31 mm
  • Abmessung Länge: 270 mm
  • Bruttogewicht: 0,01 kg
  • Leistungsbeschreibung: Extraktion von Suspensionen
  • Nettogewicht: 0,01 kg
  • Volumen: 1,004 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Extraktion von Suspensionen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb