• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannbohrfutter GBH 18V-34 CF

Artikel-Nr.: 2608000710
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000710
EAN / GTIN 4059952530147
Herstellernummer 2608000710

Beschreibung

Beschreibung:

Das Schnellspannbohrfutter mit Adapter ist ein Bosch Systembohrfutter, das sich ohne zusätzliches Werkzeug anbringen und abnehmen lässt. Es spannt Bohrer (Durchmesser 1,5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein und erfordert keinen Schlüssel. Der Adapter ist mit Bosch Bohrhämmern kompatibel. Passend zu: GBH 18V-34 CF Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Spannt Bohrer (Durchmesser 1.5 bis 13 mm) mit minimalem Aufwand ein. Erfordert keinen Schlüssel
  • Abmessung Breite: 63 mm
  • Abmessung Höhe: 63 mm
  • Abmessung Länge: 118 mm
  • Bruttogewicht: 0,504 kg
  • HM-Spannbacken: nein
  • Leistungsbeschreibung: 1.5 bis 13 mm Durchmesser
  • Nettogewicht: 0,469 kg
  • Nur für Spindel-Lock: nein
  • R/L-Rotation: nein
  • Schlagfest: nein
  • Spannkraft-Sicherung: nein
  • Spezifisches RTB1: Kompatibel mit Bosch Bohrhämmern
  • Stationäre Bohrmaschine: nein
  • Volumen: 0,468 dm3
  • Vorteil HL (kurz): 1.5 bis 13 mm Durchmesser
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb