• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vliesbeutel für GAS 12-25 PL. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000709
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000709
EAN / GTIN 6949509232038
Herstellernummer 2608000709
L-Nummer L00590 1241

Beschreibung

Beschreibung:

Der Vliesfilterbeutel ist ein Ersatzbeutel zum Trockensaugen. Der Beutel aus Vlies sammelt Staub ganz einfach auf und entfernt ihn. Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten. Die Verwendung von Vliesfilterbeuteln verbessert die Lebensdauer von Standard- und HEPA-Filtern drastisch. Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Er bietet eine bessere Haltbarkeit, Leistung und Sicherheit im Vergleich zu Standard-Papiertüten
  • Abmessung Breite: 260 mm
  • Abmessung Höhe: 100 mm
  • Abmessung Länge: 370 mm
  • Bruttogewicht: 0,87 kg
  • Leistungsbeschreibung: Ersatzbeutel
  • Nettogewicht: 0,697 kg
  • Spezifisches RTB1: Konzipiert für die Bosch Staubsauger
  • Spezifisches RTB2: Im Vergleich zu Papierfilterbeuteln ist wegen seiner optimalen Entfaltung im Gefach das Fassungsvermögen größer und das dreilagige Material macht ihn im selben Vergleich reißfester.
  • Spezifisches RTB3: Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden.
  • Volumen: 9,62 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Austauschbeutel zum Trockensaugen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb