• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugdüse GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000707
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Düse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000707
    EAN / GTIN 4059952553771
    Herstellernummer 2608000707

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Durch ihre neuen, optimierten Funktionen ermöglicht die Bodendüse ein besseres und gleichmäßigeres Staubsaugen. Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
    • Abmessung Breite: 140 mm
    • Abmessung Höhe: 50 mm
    • Abmessung Länge: 250 mm
    • Bruttogewicht: 0,107 kg
    • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
    • Nettogewicht: 0,094 kg
    • Volumen: 1,75 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb