• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schultergurt GAS 18V-10 L

Artikel-Nr.: 2608000706
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000706
EAN / GTIN 4059952553764
Herstellernummer 2608000706
L-Nummer L00590 1324

Beschreibung

Beschreibung:

Umfassende Aufhänge und Tragelösung für gesteigerte Mobilität mit dem Staubsauger Passend für GAS 18V-10 L , Passend zu: GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Umfassende Aufhänge? und Tragelösung für gesteigerte Mobilität mit dem Staubsauger
  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 30 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Bruttogewicht: 0,192 kg
  • Nettogewicht: 0,19 kg
  • Volumen: 1,05 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Erhöhte Mobilität und Flexibilität für GAS 18V?10 L.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb