• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzhandgriff GBH 18V-34 CF, 18V-36 C

Artikel-Nr.: 2608000703
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000703
EAN / GTIN 4059952514987
Herstellernummer 2608000703

Beschreibung

Beschreibung:

Der Zusatzhandgriff ermöglicht sicheres Arbeiten mit Bohrhämmern. Passend zu: GBH 18V-34 CF; GBH 18V-36 C Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 110 mm
  • Abmessung Höhe: 70 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Bruttogewicht: 0,22 kg
  • Leistungsbeschreibung: Sicheres Arbeiten mit Hämmern
  • Nettogewicht: 0,217 kg
  • Volumen: 2,31 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Sicheres Arbeiten mit Hämmern
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb