• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAS 15 Schaumstofffilter-closed one side

Artikel-Nr.: 2608000701
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000701
EAN / GTIN 6949509231314
Herstellernummer 2608000701

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Der Schaumfilter wird beim Absaugen von Suspensionen verwendet
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 10 mm
  • Abmessung Länge: 250 mm
  • Bruttogewicht: 0,023 kg
  • Leistungsbeschreibung: Extraktion von Suspensionen
  • Nettogewicht: 0,009 kg
  • Volumen: 0,5 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Extraktion von Suspensionen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb