• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GAS 12-25 Vorfilter

Artikel-Nr.: 2608000700
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000700
EAN / GTIN 6949509231307
Herstellernummer 2608000700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Vorfilter entfernt Grobpartikel und verlängert damit die Lebensdauer des Hauptfilters.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ausgelegt auf Trockensaugen
  • Abmessung Breite: 35 mm
  • Abmessung Höhe: 500 mm
  • Abmessung Länge: 380 mm
  • Bruttogewicht: 0,522 kg
  • Leistungsbeschreibung: Entfernt Grobpartikel
  • Nettogewicht: 0,288 kg
  • Volumen: 6,65 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Entfernt Grobpartikel
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb