• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HEPA-Filter, passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1.) Professional

Artikel-Nr.: 2608000699
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000699
EAN / GTIN 6949509231291
Herstellernummer 2608000699
L-Nummer L00590 2202

Beschreibung

Beschreibung:

Passend zu: GAS 15 PS (0 601 9E5 1..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Der plissierte FiIter mit hoher Effizienz und Haltbarkeit filtert Partikel ab einer Größe von 0.3 Mikron.
  • Abmessung Breite: 205 mm
  • Abmessung Höhe: 205 mm
  • Abmessung Länge: 150 mm
  • Bruttogewicht: 0,576 kg
  • Leistungsbeschreibung: Extrem hohe Filterleistung
  • Nettogewicht: 0,364 kg
  • Spezifisches RTB3: Ausgelegt auf Trockensaugen
  • Volumen: 6,304 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Extrem hohe Filterleistung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb