• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entsorgungssack, 5 l, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 15 PS. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000698
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000698
EAN / GTIN 6949509231284
Herstellernummer 2608000698

Beschreibung

Beschreibung:

Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Er ist zum Entfernen von trockenem und nassem Müll geeignet. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Bruttogewicht: 0,088 kg
  • Nettogewicht: 0,086 kg
  • Volumen: 1,125 dm3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb