• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entsorgungssack, 20 l, Kunststoff (5 Stk.) für GAS 12-25 PL. Für Staubsauger

Artikel-Nr.: 2608000697
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000697
EAN / GTIN 6949509231277
Herstellernummer 2608000697

Beschreibung

Beschreibung:

Der Entsorgungssack (PE) ist ein Austauschbeutel für die Bosch Staubsauger. Er ist zum Entfernen von trockenem und nassem Müll geeignet. Stellen Sie sicher, dass die AFC-Funktion aktiviert ist.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 150 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 300 mm
  • Bruttogewicht: 0,129 kg
  • Nettogewicht: 0,129 kg
  • Volumen: 1,125 dm3

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb