• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubbeutel für GKS 18V-68 GC

Artikel-Nr.: 2608000696
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000696
EAN / GTIN 4059952506722
Herstellernummer 2608000696
L-Nummer L00590 2265

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Hobeln. Passend zu: GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Hobeln.
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 102 mm
  • Abmessung Länge: 378 mm
  • Bruttogewicht: 0,148 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Auffangen von Staub
  • Nettogewicht: 0,148 kg
  • Volumen: 8,097 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Auffangen von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb