• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staubschutzfilter GEN V für kleine Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 2608000695
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000695
EAN / GTIN 3165140985970
Herstellernummer 2608000695
L-Nummer L00590 1320

Beschreibung

Beschreibung:

Der Staubfilter für kleine Winkelschleifer schützt vor groben Staubpartikeln und verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs. Er lässt sich einfach und werkzeuglos auf Lüftungsschlitzen montieren und ist bequem zu reinigen. Dieser Staubfilter ist zum Schleifen von Metall vorgesehen, insbesondere bei Verwendung von Keramikfaserscheiben. Sie ist mit kleinen Winkelschleifern kompatibel. Passend zu: GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Schützt vor groben Staubpartikeln für eine längere Lebensdauer des Werkzeugs
  • Abmessung Breite: 113 mm
  • Abmessung Höhe: 63 mm
  • Abmessung Länge: 80 mm
  • Bruttogewicht: 0,05 kg
  • Leistungsbeschreibung: Staubschutz für längere Lebensdauer
  • Nettogewicht: 0,023 kg
  • Spezifisches RTB1: Einfache und werkzeuglose Montage auf Lüftungsschlitzen, bequem zu reinigen
  • Spezifisches RTB2: Zum Schleifen von Metall vorgesehen, insbesondere bei Verwendung von Keramikfaserscheiben.
  • Volumen: 0,57 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Staubschutz für längere Lebensdauer des Werkzeugs

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb