• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspannmutter mit Bügel, M14

Artikel-Nr.: 2608000684
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000684
EAN / GTIN 3165140949316
Herstellernummer 2608000684
L-Nummer L00590 2197

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schnellspannmutter M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör, Trenn- und Schruppscheiben ohne Werkzeug. Sie ist geeignet für die Verwendung mit AdvancedGrind 18, GWS 18V-10 C, GWS 18V-10 SC. Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter. Passend zu: GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC Professional; AdvancedGrind 18.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Geeignet für Trenn- und Schruppscheiben
  • Abmessung Breite: 70 mm
  • Abmessung Höhe: 15 mm
  • Abmessung Länge: 100 mm
  • Bruttogewicht: 0,075 kg
  • Leistungsbeschreibung: Schnelles Spannen und Lösen
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Spezifisches RTB1: Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter
  • Spezifisches RTB2: Sie ist geeignet für die Verwendung mit AdvancedGrind 18, GWS 18V-10 C, GWS 18V-10 SC
  • Volumen: 0,105 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einfaches und schnelles Spannen und Lösen von Winkelschleiferscheiben
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb