• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absaugadapter für GFF 22 A und GEX 150 Turbo

Artikel-Nr.: 2608000682
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000682
EAN / GTIN 3165140945202
Herstellernummer 2608000682

Beschreibung

Beschreibung:

Der Adapter ist ein Ersatzteil zum Verbinden von Staubsaugerschläuchen mit Elektrowerkzeugen. Er ist für Exzenterschleifer und Multischleifer konzipiert. Durchmesser, von mm: 35,8, Durchmesser, bis mm: 45,3, Durchmesser mm: 35,8-45,3, Länge [mm]: 75, Passend zu: GAS 18V-10 L; GEX 150 Turbo; GFF 22 A Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Für Exzenterschleifer und Multischleifer
  • Abmessung Breite: 98 mm
  • Abmessung Höhe: 53 mm
  • Abmessung Länge: 188 mm
  • Bruttogewicht: 0,042 kg
  • Durchmesser mm: 35.8-45.3
  • Durchmesser, bis mm: 45.3
  • Durchmesser, von mm: 35.8
  • Länge [mm]: 75
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,031 kg
  • Volumen: 0,976 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb