• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennschutzhaube für GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608000679
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000679
EAN / GTIN 3165140942423
Herstellernummer 2608000679

Beschreibung

Beschreibung:

Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 100, Passend zu: GWS 9-100 P Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Mit mit Deckblech zum Trennschleifen, codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben.
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 45 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Bruttogewicht: 0,24 kg
  • Durchmesser mm: 100
  • Leistungsbeschreibung: Trennschleifen
  • Nettogewicht: 0,213 kg
  • Spezifisches RTB1: Hergestellt gemäß EN/EC 60745
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,63 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Einschließlich Deckblech zum Trennschleifen
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb