• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifschutzhaube für GWS 9-125, GWS 9-125 P

Artikel-Nr.: 2608000678
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schutzhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000678
EAN / GTIN 3165140942416
Herstellernummer 2608000678

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 125, Passend zu: GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Codiert, um sicher am Platz zu bleiben
  • Abmessung Breite: 103 mm
  • Abmessung Höhe: 51 mm
  • Abmessung Länge: 139 mm
  • Bruttogewicht: 0,2 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Leistungsbeschreibung: Schleifen
  • Nettogewicht: 0,173 kg
  • Spezifisches RTB1: Hergestellt gemäß EN/EC 60745
  • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
  • Volumen: 0,73 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Schleifen, ohne Deckblech
  • X-LOCK: nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb