• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifschutzhaube für GWS 9-100 P Professional, 100 mm

Artikel-Nr.: 2608000676
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schutzhaube

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000676
    EAN / GTIN 3165140942393
    Herstellernummer 2608000676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die Schutzhaube ohne Deckblech ist für allgemeine Schleifarbeiten konzipiert. Codiert, um sicher an Ort und Stelle zu bleiben. Die Haube wird gemäß EN/EC 60745 hergestellt. Sie ist mit Winkelschleifern kompatibel. Durchmesser mm: 100, Passend zu: GWS 9-100 P Professional.

    Merkmal:

    • (Version) Key RTB: Codiert, um sicher am Platz zu bleiben
    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 45 mm
    • Abmessung Länge: 140 mm
    • Bruttogewicht: 0,16 kg
    • Durchmesser mm: 100
    • Leistungsbeschreibung: Schleifen
    • Nettogewicht: 0,127 kg
    • Spezifisches RTB1: Hergestellt gemäß EN/EC 60745
    • Spezifisches RTB2: Kompatibel mit Winkelschleifern
    • Volumen: 0,63 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Schleifen, ohne Deckblech
    • X-LOCK: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb