• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Staub-/Spänesack für GHO 12V-20

Artikel-Nr.: 2608000675
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Staubbeutel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000675
EAN / GTIN 3165140935425
Herstellernummer 2608000675
L-Nummer L00590 2238

Beschreibung

Beschreibung:

Er ist kompatibel mit Hobeln. Passend zu: GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kompatibel mit Hobeln.
  • Abmessung Breite: 180 mm
  • Abmessung Höhe: 61 mm
  • Abmessung Länge: 352 mm
  • Bruttogewicht: 0,072 kg
  • Leistungsbeschreibung: Zum Auffangen von Staub
  • Nettogewicht: 0,05 kg
  • Volumen: 3,865 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Zum Auffangen von Staub
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb