• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strahldüse, 52 mm, Zubehör für GBL V18-120

Artikel-Nr.: 2608000670
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000670
EAN / GTIN 3165140923675
Herstellernummer 2608000670

Beschreibung

Beschreibung:

Die Blasdüse ist Zubehör für Bosch GBL V18-120 Durchmesser mm: 52,0, Passend zu: GBL 18V-120 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 108 mm
  • Abmessung Höhe: 56 mm
  • Abmessung Länge: 251 mm
  • Bruttogewicht: 0,285 kg
  • Durchmesser mm: 52.0
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,075 kg
  • Volumen: 1,518 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb