• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohr flexibel für Bosch-Sauger, 0,8 m, 35 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12

Artikel-Nr.: 2608000669
  • Mindestbestellmenge: 8 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Rohrreduzierung

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000669
    EAN / GTIN 3165140923415
    Herstellernummer 2608000669

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Rohr ist für die Verwendung mit Bosch Staubsaugern konzipiert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 0,80, Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 275 mm
    • Abmessung Höhe: 240 mm
    • Abmessung Länge: 46 mm
    • Bruttogewicht: 0,16 kg
    • Durchmesser mm: 35
    • Länge [m]: 0.80
    • Leistungsbeschreibung: Absaugeinrichtung
    • Nennweite [mm]: 35
    • Nettogewicht: 0,09 kg
    • Volumen: 3,036 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Absaugeinrichtung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb