• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wandhalter, passend zu: GAS 18V-1 (0 601 9C6 2.) Professional

Artikel-Nr.: 2608000668
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrreduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000668
EAN / GTIN 3165140923408
Herstellernummer 2608000668

Beschreibung

Beschreibung:

Der Wandhalter wird zur komfortablen Aufbewahrung von GAS 18V-1 Zubehör verwendet. Er eignet sich für GAS 18V-1. Länge [mm]: 244, Passend zu: GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 220 mm
  • Abmessung Höhe: 390 mm
  • Abmessung Länge: 70 mm
  • Bruttogewicht: 0,144 kg
  • Länge [mm]: 244
  • Nettogewicht: 0,136 kg
  • Volumen: 6,006 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Komfortable Aufbewahrung von GAS 18V-1 Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb