• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugdüse für Bosch-Sauger, 31,2 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18

Artikel-Nr.: 2608000667
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000667
EAN / GTIN 3165140923392
Herstellernummer 2608000667

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bodendüse dient zu Säubern ebener Böden. Sie eignet sich für GAS 18V-1 und EasyVac 12. Durchmesser mm: 31,2, Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
  • Abmessung Breite: 200 mm
  • Abmessung Höhe: 345 mm
  • Abmessung Länge: 53 mm
  • Bruttogewicht: 0,151 kg
  • Durchmesser mm: 31.2
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,151 kg
  • Volumen: 3,657 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Bodendüsen zum Staubsaugen von Bodenflächen
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb