• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fugendüse, Durchmesser: 31,2 mm, Zubehör für GAS 18V-1 und EasyVac 12

Artikel-Nr.: 2608000665
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000665
EAN / GTIN 3165140923378
Herstellernummer 2608000665
L-Nummer L00590 1286

Beschreibung

Beschreibung:

Die Fugendüse ist speziell für schwer zugängliche Bereiche konzipiert. Sie ist ideal für Ecken und Rillen. Die Fugendüse lässt sich mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbinden. Durchmesser mm: 31,2, Passend zu: GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18.

Merkmal:

  • (Version) Key RTB: Ideal zum Erreichen von Ecken und Rillen
  • Abmessung Breite: 100 mm
  • Abmessung Höhe: 390 mm
  • Abmessung Länge: 33 mm
  • Bruttogewicht: 0,044 kg
  • Durchmesser mm: 31.2
  • Leistungsbeschreibung: Externe Absaugvorrichtung
  • Nettogewicht: 0,033 kg
  • Spezifisches RTB1: Kann mit Saugrohren von Bosch Staubsaugern verbunden werden
  • Volumen: 1,287 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Externe Absaugvorrichtung

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb