• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter, Filterfläche 230 cm², 97 x 79 x 30 mm, passend zu GAS 18V-1

Artikel-Nr.: 2608000664
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Filter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2608000664
    EAN / GTIN 3165140923361
    Herstellernummer 2608000664
    L-Nummer L00590 1924

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Größe cm²: 230, Abmessung, Länge mm: 97, Abmessung, Breite mm: 79, Abmessung, Höhe mm: 30, Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 97 x 79 x 30, Passend zu: GAS 18V-1 Professional.

    Merkmal:

    • Abmessung Breite: 100 mm
    • Abmessung Höhe: 150 mm
    • Abmessung Länge: 30 mm
    • Abmessung, Breite mm: 79
    • Abmessung, Höhe mm: 30
    • Abmessung, Länge mm: 97
    • Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) mm: 97 x 79 x 30
    • Bruttogewicht: 0,071 kg
    • Größe cm²: 230
    • Nettogewicht: 0,051 kg
    • Volumen: 0,45 dm3
    • Vorteil HL (kurz): Filter
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb