• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filter, passend zu: GAS 18V-10 L Professional

Artikel-Nr.: 2608000663
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Filter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2608000663
EAN / GTIN 3165140917940
Herstellernummer 2608000663
L-Nummer L00590 2177

Beschreibung

Beschreibung:

Größe cm²: 2375, Durchmesser mm: 125, Höhe mm: 155, Passend zu: GAS 18V-10 L Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 140 mm
  • Abmessung Höhe: 170 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Bruttogewicht: 0,236 kg
  • Durchmesser mm: 125
  • Größe cm²: 2375
  • Höhe mm: 155
  • Nettogewicht: 0,22 kg
  • Volumen: 3,332 dm3
  • Vorteil HL (kurz): Filter
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb